MARTEAU DE DEMOLITION SDS-MAX close
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
MARTEAU DE DEMOLITION SDS-MAX

BOSCH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BOS11388
  • N° de modèle du manufacturier 11388
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Demolition Hammer, Amps @ 120V 10.0, Blows per Minute 2800, Features 12-Position Vario-Lock Tool Holder, Service Modules, Ergonomic Handle, and Trigger with Lock-On, Handle Type Padded Rear D-Handle, Tool Length (In.) 17.5, Tool Weight (Lb.) 11.6

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Support Vario-Lock à 12 positions, poignée ergonomique, gâchette verrouillable
  • Coups par minute 2 800
  • Type de manche/poignée En D à l'arrière avec prise souple
  • Article Demolition Hammer
  • Poids de l'outil 11,6 lb
  • Énergie de frappe 5.9
  • Longueur d'outil 17-1/2 po
  • Groupe (outils de démolition) Marteaux de démolition