FOR XTRA-COURT,AR,OXYDE NR,7/64 PO close
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
FOR XTRA-COURT,AR,OXYDE NR,7/64 PO

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW5UDL9
  • N° de modèle du manufacturier 5UDL9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Screw Mach Drill,HSS,Blk Oxide,7/64 In
  • Équivalent décimal 0,1094
  • Application For Use on Alloy Steel, Carbon Steel, Plastic and Cast Iron Materials.
  • Classe/qualité Service intensif
  • Type de pointe En croix
  • Longueur de goujure 13/16 po
  • Tailles incluses 0,109375
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 1-13/16 po
  • Taille de foret 7/64"
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees