FOR XTRA-COURT,OXYDE NR,#22 135 SP close
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
FOR XTRA-COURT,OXYDE NR,#22 135 SP

WESTWARD

Prix Web : 0,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TUZ3
  • N° de modèle du manufacturier 5TUZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Application Tool Steels, Carbon Steel, Plastic, Cast Iron
  • Équivalent décimal 0,1570
  • Article Screw Machine Drill Bit
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe En croix
  • Longueur de goujure 1-1/16 po
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 2-1/8 po
  • Taille de foret #22
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de goujure Spirale
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir