BOUCHON VIS NF GR8 9/16-18X5 ZNYW close
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
BOUCHON VIS NF GR8 9/16-18X5 ZNYW

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00081-2950-042
  • N° de modèle du manufacturier 00081-2950-042
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.28 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 23/64 po
  • Largeur de tête 13/16 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de fixation 5 po
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de filetage min. 1-3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-18
  • Matériau de base Acier