!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUCHON VIS NF GR8 7/8-14X4-1/2

BOUCHON VIS NF GR8 7/8-14X4-1/2

PORTEOUS

BOUCHON VIS NF GR8 7/8-14X4-1/2 close
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
BOUCHON VIS NF GR8 7/8-14X4-1/2

BOUCHON VIS NF GR8 7/8-14X4-1/2

PORTEOUS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PFC00081-3442-040
  • N° de modèle du manufacturier 00081-3442-040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 1-5/16 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type de filetage UNF
  • Matériau Acier allié
  • Longueur de fixation 4-1/2 po
  • Hauteur de tête 35/64 po
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Style de filetage Filetage partiel