BOUCHON VIS NF GR8 5/8-18X6-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOUCHON VIS NF GR8 5/8-18X6-1/2

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00081-3061-040
  • N° de modèle du manufacturier 00081-3061-040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.54 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 6-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande