BOUCHON VIS NF GR8 3/4-16X4 close
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
BOUCHON VIS NF GR8 3/4-16X4

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00081-3240-040
  • N° de modèle du manufacturier 00081-3240-040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.85 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 15/32 po
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 4 po
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de filetage min. 1-3/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-16

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.