BOUCHON VIS NF G8 1/2-20X6-1/2 ZNYW close
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
BOUCHON VIS NF G8 1/2-20X6-1/2 ZNYW

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00081-2861-042
  • N° de modèle du manufacturier 00081-2861-042
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.7 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de fixation 6-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de filetage min. 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-20