BOUCHON VIS NF GR5 5/8-18X1-1/4 ZN close
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
BOUCHON VIS NF GR5 5/8-18X1-1/4 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00051-3018-021
  • N° de modèle du manufacturier 00051-3018-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C25 à C34
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/4 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18