BOUCHON VIS NF GR5 1/2-20X5 ZN close
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
BOUCHON VIS NF GR5 1/2-20X5 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00051-2850-021
  • N° de modèle du manufacturier 00051-2850-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.15 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Dureté Rockwell C25 à C34
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Charge d'épreuve 85 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 5 po
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-20