BOUCHON VIS NC GR5 9/16-12X5-1/2 ZN close
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
BOUCHON VIS NC GR5 9/16-12X5-1/2 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00050-2952-021
  • N° de modèle du manufacturier 00050-2952-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.16 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Charge d'épreuve 85 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C25 à C34
  • Largeur de tête 13/16 po
  • Hauteur de tête 23/64 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-12