!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUCHON VIS NC GR5 3/4-10X3-1/4 ZN

BOUCHON VIS NC GR5 3/4-10X3-1/4 ZN

PORTEOUS

BOUCHON VIS NC GR5 3/4-10X3-1/4 ZN close
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
BOUCHON VIS NC GR5 3/4-10X3-1/4 ZN

BOUCHON VIS NC GR5 3/4-10X3-1/4 ZN

PORTEOUS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PFC00050-3231-021
  • N° de modèle du manufacturier 00050-3231-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.79 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type de filetage UNC
  • Matériau Acier
  • Longueur de fixation 3-1/4 po
  • Hauteur de tête 15/32 po
  • Dureté Rockwell C25 à C34
  • Style de filetage Filetage partiel