BOUCHON VIS NC GR5 1/2-13X4 ZN close
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
BOUCHON VIS NC GR5 1/2-13X4 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFC00050-2840-021
  • N° de modèle du manufacturier 00050-2840-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Boulons d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C25 à C34
  • Charge d'épreuve 85 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Longueur de fixation 4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.