!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BAL. VLR 3000 300GX0,1G A SIPH EN A

BAL. VLR 3000 300GX0,1G A SIPH EN A

OHAUS

BAL. VLR 3000 300GX0,1G A SIPH EN A close
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
BAL. VLR 3000 300GX0,1G A SIPH EN A

BAL. VLR 3000 300GX0,1G A SIPH EN A

OHAUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 748,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article OHAV31XW301
  • N° de modèle du manufacturier V31XW301
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1046
  • Poids à l’expédition 4.87 lb

Spécifications techniques

  • Sous-catégorie de balance Balance alimentaire
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Lisibilité de la balance 0,0001 kg/0,1 g/0,00005 lb
  • Profondeur de surface de pesée 5-3/4 po
  • Longueur hors tout 8-1/2 po
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Unités de pesée kg, g, lb
  • Type de balance Établi, compacte
  • Capacité 300 g/0,6 lb
  • Affichage de balance ACL
  • Largeur de surface de pesée 6-1/4 po
  • Largeur hors tout 7-5/16 po
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Normes NSF/ANSI 169-2005, NSF C-2, USDA/AMS, NSF/3-A 14159-1, Exigences pour HACCP, CE, AS/NZS4251.1 Émission/AS/NZS4252.1 Immunité, FCC Classe B Partie 15, Directive 2002/96/EC (WEEE), ISO 9001 2008
  • Nettoyage à haute pression Oui