BALANCE RANGER 120LB close
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
BALANCE RANGER 120LB

OHAUS

Prix Web : 2 451,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article OHARD60LS
  • N° de modèle du manufacturier RD60LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Software for Weighing and Dynamic Weighing
  • Capacité 132,28 lb
  • Article Compact Bench Scale
  • Matériau de boîtier Aluminium coulé robuste
  • Largeur hors tout 14-1/5 po
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Longueur hors tout 14-3/5 po
  • Normes CE, AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Class B Part 15, Class A, cULus AC Power Pack, Directive 2002/96/EC On (WEEE), NTEP (Certificate #07-026, Class III), OIML R76, Class III, EC, ISO 9001:2008
  • Modes d'application Weighing, Dynamic Weighing
  • Bloc d'alimentation Internal AC Adapter, Rechargeable NiHM Battery Optional
  • Largeur de surface de pesée 14 po
  • Profondeur de surface de pesée 9-1/2 po
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Ports de connexion de balance RS-232 bidirectionnel
  • Lisibilité de la balance 0,005 lb
  • Affichage de balance ACL
  • Unités de pesée lb
  • Type de balance Établi, compacte
  • Sous-catégorie de balance Balance d'usage général