SCIE, ETABLI 10PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SCIE, ETABLI 10PO

DEWALT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BLDDW745
  • N° de modèle du manufacturier DW745
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.4 lb

Informations sur le produit

Table Saw, Blade Dia. 10 In., Arbor Size 5/8 In., 15 Amps AC, No Load RPM 3,850, Blade Tilt Right/Left, Depth of Cut @ 90 Deg. 3-1/8 In., Depth of Cut @ 45 Deg. 2-1/4 In., Cutting Capacity Rip Left 12 In., Cutting Capacity Rip Right 20 In., Table Surface

Spécifications techniques

  • Comprend Guide à onglets, bâton poussoir, lame au carbure 10po 24t, garde de lame
  • Article Scie circulaire à table de chantier compacte
  • Phases 1
  • Hz 60
  • Régime à vide (tr/min) 3 650
  • Hauteur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 19-1/2 po
  • Surface de table avec rallonge 19-1/2 po x 18 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Taille d'arbre 5/8 po
  • Ampères 15
  • Diamètre de lame 10 po
  • Capacité de coupe longitudinale - gauche 12"
  • Capacité de coupe longitudinale - droite 20"
  • Profondeur de coupe à 45 deg 2-1/4 po
  • Profondeur de coupe à 90 deg 3-1/8 po
  • Taille de l'orifice d'échappement 2-1/2 po
  • Basculement de lame Droite/gauche
  • Superficie en avant de la lame 0
  • Profondeur hors tout 19-1/2 po
  • Puissance de moteur (HP) 2
  • Matériau Lame au carbure 24t
  • Avec cordon/sans cordon Avec cordon