PONCEUSE ALEATOIRE D ORBITOL close
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
PONCEUSE ALEATOIRE D ORBITOL

INGERSOLL RAND

Prix Web : 273,01 $ / CHAQUE
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
  • N° article IRG8102MAX
  • N° de modèle du manufacturier 8102MAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131507
  • PAGE DU CATALOGUE # 2758
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Orbital Sander, Pad Size 6 In., Orbit Dia. 3/16 In., PSA Pad Face Type, Spindle Size Short, Required Pressure 90 PSI, Min. Hose Size 5/16 In., Overall Length 6.3 In., Variable Speed Yes, Palm Throttle, Composite Shroud Style, Vacuum/Non-Vacuum Non-Vacuum, Tool Weight 1.7 lbs.

Spécifications techniques

  • pi³/min moy. avec temps d'exécution de 15 sec 3,30
  • Comprend Backing Pad Wrench, Backing Pad
  • Article Ponceuse orbitale
  • Type d'échappement Arrière
  • Matériau de boîtier Composite
  • Style de protecteur Composite
  • Commande Paume
  • Longueur hors tout 6,3 po
  • Type de face de tampon PSA
  • Poids de l'outil 1,65 lb
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Vitesse variable Oui
  • pi³/min à pleine charge 12,7
  • Pression requise 90 lb/po²
  • Vitesse à vide 10 500 tr/min
  • Taille de mandrin Court
  • Trou d'arbre M8
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Diamètre d'orbite 3/16 po
  • Taille de tuyau min. 5/16 po
  • Aspiration/Sans aspiration Sans aspiration