!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ULCOMMUTATEUR DE SECURITE ENUMERE

ULCOMMUTATEUR DE SECURITE ENUMERE

SQUARE D

ULCOMMUTATEUR DE SECURITE ENUMERE close
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
ULCOMMUTATEUR DE SECURITE ENUMERE

ULCOMMUTATEUR DE SECURITE ENUMERE

SQUARE D

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article SQDHU361AWKVW
  • N° de modèle du manufacturier HU361AWKVW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Interrupteur de sécurité
  • Service Intensif
  • Tension (V) 600 VCA/DC
  • HP 10 hp à 600 VCA/CC
  • Indice IP 52
  • Matériau de construction Acier
  • Nb de pôles 3
  • Hauteur 14,6 po
  • Profondeur 5 po
  • Méthode de protection Infusible
  • Ampères CA 30
  • Phases 3
  • Type de boîtier NEMA 3R, 12K
  • Métallique/Non métallique Métallique
  • Nb de fils 3
  • Forme de contact 3PUD
  • Largeur 6,6 po
  • Normes Homologué UL