!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SIGNE SECU EXTINCTEUR INCENDIE VINY

SIGNE SECU EXTINCTEUR INCENDIE VINY

ACCUFORM SIGNS

SIGNE SECU EXTINCTEUR INCENDIE VINY close
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
SIGNE SECU EXTINCTEUR INCENDIE VINY

SIGNE SECU EXTINCTEUR INCENDIE VINY

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article ACFMFXG545VS
  • N° de modèle du manufacturier MFXG545VS
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Spécifications techniques

  • Article Enseigne d'extincteur d'incendie
  • Hauteur 18 po
  • Épaisseur 0,004 po
  • Style de fixation du panneau Adhésif, surface
  • Légende Fire Extinguisher
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Forme du panneau Rectangulaire
  • Phosphorescent(e) Non
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Plage de température de service -20 Degrees F - 176 Degrees F
  • Conformité OSHA Oui
  • Sujet de l'enseigne Appareils à incendie
  • Largeur 4 po
  • Matériau de panneau Vinyle
  • En-tête Sans en-tête
  • Couleur de la légende de l'enseigne Rouge
  • Langue imprimée Anglais
  • Type de légende Symbole et texte
  • Double face Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Conformité aux normes ANSI Oui
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535