SOUPAPE SECURITE 3/4X3/4PO 5PSI close
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
SOUPAPE SECURITE 3/4X3/4PO 5PSI

APOLLO

Prix Web : 93,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article CBI13101B05
  • N° de modèle du manufacturier 13101B05
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Safety Relief Valve
  • Normes CRN
  • Plage de pression 5 - 15 lb/po²
  • Matériau du siège EPDM
  • Matériau de disque EPDM
  • Matériau de ressort Acier inoxydable
  • Application Low Pressure Steam Heating and Supply Boilers
  • Plage de température 0 Degrees F - 250 Degrees F
  • Capacité de vapeur (lb/h) 333
  • Matériau du corps Cast Bronze
  • Type d'entrée MNPT
  • Hauteur hors tout 2-7/8 po
  • Longueur hors tout 2-3/16 po
  • Type de sortie FNPT
  • Taille d'entrée 3/4 po
  • Taille de sortie 3/4 po
  • Levier d'essai Yes
  • Pression préréglée en usine 5 lb/po²