SOUPAPE SECURITE 3/4X3/4PO 150PSI close
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
SOUPAPE SECURITE 3/4X3/4PO 150PSI

APOLLO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CBI1740204
  • N° de modèle du manufacturier 1740204
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Safety Relief Valve
  • Plage de pression 75 to 150 psi
  • Matériau du siège Silicone
  • Matériau de disque Silicone
  • Normes ASME Section IV, CSA, CRN
  • Matériau de ressort Stainless Steel
  • Application Hot Water Supply Systems
  • BtuH 934,000
  • Plage de température 0 Degrees F - 250 Degrees F
  • Matériau du corps Cast Bronze
  • Type d'entrée MNPT
  • Hauteur hors tout 3-1/4"
  • Type de sortie FNPT
  • Taille d'entrée 3/4"
  • Taille de sortie 3/4"
  • Levier d'essai Yes
  • Pression préréglée en usine 150 lb/po²