S-VIDEO/3.5MM TO RCA CABLE CONV 1.5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

S-VIDEO/3.5MM TO RCA CABLE CONV 1.5

MONOPRICE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5RGA7
  • N° de modèle du manufacturier 5RGA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Black Cable, Red, White, Yellow Connectors
  • À utiliser avec VCR, DVD
  • Type de connecteur S-Video & 3.5mm Male to 3 RCA Male
  • Article S-Video/3.5mm Stereo to RCA Conversion Cable
  • Longueur 1.5 ft.
  • Taille de conducteur 22AWG
  • Nb de câbles 1

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande