RUN CAPACITOR,4 MFD,440 VOLTS,SQUAR close
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
RUN CAPACITOR,4 MFD,440 VOLTS,SQUAR

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L569
  • N° de modèle du manufacturier 23L569
  • N° de classification normalisée des produits et services 32121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Motor Run Capacitor
  • Hz 60
  • À utiliser avec 23L389, 23L391, 23L393
  • Normes cULs
  • Plage de température -25 Degrees C - 80 Degrees C
  • Profondeur hors tout 7/8 po
  • Hauteur hors tout 1-13/16 po
  • Largeur hors tout 1-7/8 po
  • Type de borne 1/4" Male Quick-Connect
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Hauteur de boîtier 1-1/2 po
  • Capacité nominale en microfarads 4
  • Type de condensateur de moteur Condensateur permanent
  • Tension du condensateur 440 VCA