CAOUTCH SBR 1/4PO EPAIS 12X24PO NR close
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
CAOUTCH SBR 1/4PO EPAIS 12X24PO NR

E. JAMES

Prix Web : 31,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MTU8
  • N° de modèle du manufacturier 1MTU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.33 lb

Spécifications techniques

  • Finition Smooth
  • Article Rubber Sheet
  • Température max. (F) 170
  • Résistance à la traction (lb/po²) 800
  • Normes ASTM D2000 AA
  • Allongement 150%
  • Température nominale min. (deg F) -20
  • Duromètre 70A
  • Type d'endos Plain
  • Classe/qualité Commercial Grade
  • Type de caoutchouc Caoutchouc butadiène-styrène
  • Couleur du caoutchouc Noir
  • Largeur de caoutchouc 12 po
  • Longueur de caoutchouc 2 pi
  • Épaisseur de caoutchouc 1/4 po
  • Caractéristiques du caoutchouc Adhésion au métal, résistance à l'abrasion, résistance aux chocs
  • Groupe de caoutchouc Feuille de caoutchouc