CAOUTCH NEOPR 1/4PO EPAIS 2X 36PO close
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
CAOUTCH NEOPR 1/4PO EPAIS 2X 36PO

E. JAMES

Prix Web : 9,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MVZ6
  • N° de modèle du manufacturier 1MVZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Finition Smooth
  • Article Rubber Strip
  • Température max. (F) 170
  • Résistance à la traction (lb/po²) 1000
  • Normes ASTM D2000 BC
  • Température nominale min. (deg F) -20
  • Duromètre 60A
  • Allongement 250%
  • Type d'endos Plain
  • Classe/qualité Commercial Grade
  • Couleur du caoutchouc Noir
  • Type de caoutchouc Néoprene
  • Largeur de caoutchouc 2 po
  • Épaisseur de caoutchouc 1/4 po
  • Longueur de caoutchouc 3 pi
  • Groupe de caoutchouc Bande de caoutchouc
  • Caractéristiques du caoutchouc Adhésion au métal, résistance à l'abrasion, résistance aux chocs