CAOUTCH EPDM 1/4PO EPAIS 12X 12PO close
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
CAOUTCH EPDM 1/4PO EPAIS 12X 12PO

E. JAMES

Prix Web : 26,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MYB8
  • N° de modèle du manufacturier 1MYB8
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • Finition Smooth
  • Température max. (F) 225
  • Article Rubber Sheet
  • Résistance à la traction (lb/po²) 1000
  • Allongement 300%
  • Normes ASTM D2000 BA
  • Température nominale min. (deg F) -40
  • Duromètre 60A
  • Type d'endos Plain
  • Classe/qualité Commercial Grade
  • Type de caoutchouc EPDM
  • Largeur de caoutchouc 12 po
  • Couleur du caoutchouc Noir
  • Épaisseur de caoutchouc 1/4 po
  • Caractéristiques du caoutchouc Résistance aux produits chimiques, résistance aux intempéries
  • Longueur de caoutchouc 1 pi
  • Groupe de caoutchouc Feuille de caoutchouc