CAOUTCH BUTYL 1/8PO EPAIS 2X 36PO close
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
CAOUTCH BUTYL 1/8PO EPAIS 2X 36PO

E. JAMES

Prix Web : 14,62 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1XWV7
  • N° de modèle du manufacturier 1XWV7
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Finition Smooth
  • Article Rubber Strip
  • Température max. (F) 225
  • Résistance à la traction (lb/po²) 1200
  • Allongement 300%
  • Normes ASTM D2000 AA
  • Température nominale min. (deg F) -40
  • Duromètre 60A
  • Type d'endos Plain
  • Classe/qualité Commercial Grade
  • Type de caoutchouc Butyle
  • Épaisseur de caoutchouc 1/8 po
  • Couleur du caoutchouc Noir
  • Longueur de caoutchouc 3 pi
  • Largeur de caoutchouc 2 po
  • Groupe de caoutchouc Bande de caoutchouc
  • Caractéristiques du caoutchouc Étanchéité à l'air, isolation électrique, résistance à la déchirure