CAOUTCH BUNA-N 1/4PO EPAIS 12X 24PO close
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
CAOUTCH BUNA-N 1/4PO EPAIS 12X 24PO

E. JAMES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1TVN7
  • N° de modèle du manufacturier 1TVN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Rubber Sheet
  • Finition Smooth
  • Température max. (F) 225
  • Résistance à la traction (lb/po²) 1000
  • Allongement 450%
  • Normes FDA Approved
  • Duromètre 60A
  • Type d'endos Plain
  • Température nominale min. (deg F) -30
  • Classe/qualité FDA Grade
  • Type de caoutchouc Buna-N
  • Largeur de caoutchouc 12 po
  • Couleur du caoutchouc Blanc
  • Épaisseur de caoutchouc 1/4 po
  • Longueur de caoutchouc 2 pi
  • Groupe de caoutchouc Feuille de caoutchouc
  • Caractéristiques du caoutchouc Adhésion au métal, résistance à l'abrasion, qualité alimentaire, résistance à l'huile