images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
ROUND INDICATOR LIGHT,YELLOW,12VDC
- N° article GGE24M076
- N° de modèle du manufacturier 24M076
- N° de classification normalisée des produits et services 39121534
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.01 lb
Spécifications techniques
- Article Round Indicator Light
- Couleur Jaune
- Matériau de construction Chrome laitonné, plastique (ABS), DEL
- Taille 10 mm
- Classe NEMA IP40
- Tension (V) 12 VCC
- Forme Circulaire
- Normes RoHS
- Durée de vie moyenne 100 000 h
- Type de lampe DEL
- Indice IP 40
- Épaisseur de panneau Jusqu'à 0,16 po
- Prélèvement de courant 20 mA
- Connexion électrique Male .110 Connector
Conformité et restrictions
-
Aucun