ROUND INDICATOR LIGHT,YELLOW,110VAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ROUND INDICATOR LIGHT,YELLOW,110VAC

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24M116
  • N° de modèle du manufacturier 24M116
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Article Round Indicator Light
  • Matériau de construction Chrome laitonné, plastique (ABS), DEL
  • Taille 12 mm
  • Forme Circulaire
  • Classe NEMA IP40
  • Tension (V) 110 VCA
  • Normes RoHS
  • Durée de vie moyenne 100 000 h
  • Type de lampe DEL
  • Épaisseur de panneau Jusqu'à 0,16 po
  • Indice IP 40
  • Prélèvement de courant 4,4 mA
  • Connexion électrique Male .110 Connector