ROUND BELT,SOLID CORE,DIA 3 MM,50 F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

ROUND BELT,SOLID CORE,DIA 3 MM,50 F

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS1DYU8
  • N° de modèle du manufacturier 1DYU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1522
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • Article Round Belt
  • Couleur Vert
  • Plage de température -22 Degrees F - 150 Degrees F
  • Matériau Uréthane
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Dureté Shore A 88
  • Dia. de poulie min. 1-1/2 po
  • Diamètre 3 mm
  • Texture Rugueuse
  • Type de noyau Solide