BUSE D EGOUT TOURNANT 4.5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

BUSE D EGOUT TOURNANT 4.5

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 155,85 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ANV1
  • N° de modèle du manufacturier 3ANV1
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Gal/min avec pression de 2 000 lb/po² 3.18
  • Gal/min avec pression de 1 000 lb/po² 2.25
  • Article Rotating Sewer Nozzle
  • Gal/min avec pression de 1 500 lb/po² 2.76
  • Matériau Brass/Stainless Steel
  • Gal/min avec pression de 3 000 lb/po² 3.9
  • Gal/min avec pression de 2 500 lb/po² 3.56
  • Gal/min avec pression de 800 lb/po² 2.01
  • Taille de buse 4,5
  • Gal/min avec pression de 3 500 lb/po² 4.21
  • Gal/min avec pression de 4 000 lb/po² 4.5
  • Entrée 3/8" (F)NPT
  • Pression max. 3,600 PSI