!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CORDE DB NYLON 1/2X600PI (RE)

CORDE DB NYLON 1/2X600PI (RE)

CANADA CORDAGE

CORDE DB NYLON 1/2X600PI (RE) close
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
CORDE DB NYLON 1/2X600PI (RE)

CORDE DB NYLON 1/2X600PI (RE)

CANADA CORDAGE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 627,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article CWS630160-00600000
  • N° de modèle du manufacturier 630160-00600000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151504
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 41.52 lb

Spécifications techniques

  • Application de corde Corde d'usage général
  • Diamètre de corde 1/2 po
  • Nombre de torons 16
  • Charge d'utilisation 810 lb
  • Construction de corde Double tressage
  • Âme de câble Oui
  • Type de corde Statique
  • Normes Cordage Institute
  • Sous-catégorie de corde Cordes d'usage général
  • Matériau de corde Nylon
  • Longueur de corde 600 pi
  • Nombre de torons dans l'âme du câble 8
  • Résistance à la traction 8 156 lb
  • Couleur Blanc
  • Type d'emballage Bobine en vrac