ROOM AIR COND MTR,PSC,OAO,1550 RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

ROOM AIR COND MTR,PSC,OAO,1550 RPM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5WJC6
  • N° de modèle du manufacturier 5WJC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1502
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Informations sur le produit

Room Air Conditioner Motor,PSC,Open Air-Over,Continuous Air Over,1/10 HP,1,550 Nameplate RPM,Voltage 115,Nonstandard NEMA/IEC Frame,Service Factor 1.0,60 Hz,Full Load Amps 1.5,Thermal Protection Auto,Insulation Class B,Max. Ambient Temp. 40 Degrees C,Numb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 1,5
  • HP 1/10
  • Comprend 5 MFD 370 VAC Capacitor
  • Phases 1
  • Service Continu
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Article Room Air Conditioner Motor
  • Condensateur requis Included
  • Plage de régime (tr/min) 1 501 - 1 600
  • Tension (V) 115
  • Longueur d'arbre 6-3/4" Ea.
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (244617)
  • Hz 60
  • Cadre Non standard
  • Diamètre du cercle de vissage 3-7/8"
  • Diamètre du corps 4-13/32"
  • Taille de goujon 10-32 UNF
  • Diamètre d'arbre 3/8"
  • Longueur sans tige 4-7/8 po
  • Longueur de borne 59 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-3/8 po
  • Application de moteur CVCA/R
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Nb de vitesses 4
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Roulements de moteur Douille
  • Classe d'isolation B
  • Modèle des goujons de fixation 2-3/4 po x 2-3/4 po
  • Conception de moteur Condensateur permanent
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Rotation d'arbre de moteur Sens horaire/antihoraire (CW/CCW)
  • Motor Enclosure Design Ouvert, non ventilé
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Compatibilité de tension 115, 120, 115/208 - 230, 115/230, 120/240