!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 255,21 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSDBL6501V1
  • N° de modèle du manufacturier DBL6501V1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 27
  • Poids à l’expédition 13.046 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur de Climatisateur
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 42Y
  • Utilisable à 200 V Non
  • Hz 60
  • Classe d'isolation A
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur sans tige 4-3/8 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-1/16 po
  • Normes UL, CSA
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/10, 1/12, 1/15, 1/20
  • Nb de vitesses 4
  • Intensité maximale (A) 1,7, 1,6, 0,9, 0,8
  • Utilisable à 208 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Longueur de borne 39 po
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Nombre d'arbres 2
  • Longueur d'arbre 8-13/16 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre du corps 5 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Condensateur requis Inclus