ROLLER LVR ARM,1-1/2 TO 4-1/16 IN. close
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
ROLLER LVR ARM,1-1/2 TO 4-1/16 IN.

DAYTON

Prix Web : 23,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE11X477
  • N° de modèle du manufacturier 11X477
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1315
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • Article Roller Lever Arm
  • À utiliser avec Mfr. No. 11X445, 12T897, 12T888, 11X446, 12T896, 12T887, 11X454, 12T837, 12T895, 12T886, 11X451, 12T889, 12T835, 12T836, 12T887, 12T888, 11X439, 11X440, 11X444, 11X486
  • Matériau de rouleau Acier
  • Largeur de rouleau 5/8 po
  • Diamètre de rouleau 1"
  • Longueur de bras 1-1/2 po - 4-1/16 po
  • Matériau de bras Acier
  • Profondeur de bras 1,25 po
  • Largeur de bras 1,19 po
  • Position de rouleau Adjustable
  • Type d'actionneur Galet ajustable