TIGE TIG SDG ACR INX ER316L 1/8IN 5KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TIGE TIG SDG ACR INX ER316L 1/8IN 5KG

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB163032R150
  • No de modèle du manufacturier 163032R150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 890
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Stainless steel TIG rods. OK TIGROD 316L. For welding 316 and 316L. Carbon content 0.03% max. OK TIGROD 316L has good corrosion resistance, particularly to corrosion in acid and chlorinated environments. The alloy is widely used in the chemical and food processing industries.

Spécifications techniques

  • Diamètre (po) 1/8"
  • Article OK Tigrod 316 Lo
  • Longueur (po) 40
  • Matériau Austénitique (avec environ 10 % de ferrite) 19 % Cr - 12 % Ni - 3 % Mo - Faible en C
  • Type Carton
  • Conteneur Boîte
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 87,000
  • Normes EN ISO 14343-A, W 19 12 3 L, SFA/AWS A5.9, ER316L, ABS, BV, 316L BT, CE, EN 13479, CWB, DNV, NAKS/HAKC