TIGE TIG SDG ACR INX ER309L 1/8PO 5KG close
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
TIGE TIG SDG ACR INX ER309L 1/8PO 5KG

ESAB

Prix Web : 148,29 $ / PAQUET
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
  • N° article ESB165332R150
  • N° de modèle du manufacturier 165332R150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 890
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Stainless steel TIG rods. OK TIGROD 309L. The extra low carbon content provides good resistance to carbide precipitation. Used to weld 309L stainless steel and overlay work. Carbon content 0.03% max.

Spécifications techniques

  • Article OK Tigrod 309L
  • Diamètre (po) 1/8"
  • Matériau Austénitique (avec environ 10% de ferrite) 24% Cr - 13% Ni - Faible en C
  • Longueur (po) 40
  • Normes EN ISO 14343-A, W 23 12 L, SFA/AWS A5.9, ER309L, CE, EN 13479, CWB, NAKS/HAKC
  • Type Carton
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 85,500
  • Conteneur Boîte