TIGE TIG SDG AC INX ER308L 3/32PO 5KG BT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TIGE TIG SDG AC INX ER308L 3/32PO 5KG BT

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB161024R150
  • N° de modèle du manufacturier 161024R150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31152201
  • PAGE DU CATALOGUE # 890
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Stainless steel TIG rods. OK TIGROD 308L. For welding types 304, 304L, 308 and 308L. Carbon content is 0.03% max. to avoid carbide precipitation. May be used to successfully weld types 321 and 327 steels provided the service temperature is below 500 Degre

Spécifications techniques

  • Diamètre (po) 3/32"
  • Article OK Tigrod 308L
  • Longueur (po) 40
  • Type Carton
  • Matériau Austénitique (avec environ 8 % de ferrite) 19 % Cr - 9 % Ni - Faible en C
  • Normes EN ISO 14343-A, W 19 9 L, SFA/AWS A5.9, ER308L, CE, EN 13479, CWB, DNV, NAKS/HAKC
  • Résistance à la traction min. (lb/po²) 88,500
  • Conteneur Boîte