close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Stainless steel TIG rods. OK TIGROD 308L. For welding types 304, 304L, 308 and 308L. Carbon content is 0.03% max. to avoid carbide precipitation. May be used to successfully weld types 321 and 327 steels provided the service temperature is below 500 Degrees F (260 Degrees C).
Spécifications techniques
- Diamètre (po) 1/17
- Matériau Austénitique (avec environ 8 % de ferrite) 19 % Cr - 9 % Ni - Faible en C
- Article OK Tigrod 308L
- Longueur (po) 40
- Type Carton
- Normes EN ISO 14343-A, W 19 9 L, SFA/AWS A5.9, ER308L, CE, EN 13479, CWB, DNV, NAKS/HAKC
- Résistance à la traction min. (lb/po²) 88,500
- Conteneur Boîte