!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RIVET INOX,MANDRIN INOX,TT RONDE,OUVERT

RIVET INOX,MANDRIN INOX,TT RONDE,OUVERT

POP

RIVET INOX,MANDRIN INOX,TT RONDE,OUVERT close
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
RIVET INOX,MANDRIN INOX,TT RONDE,OUVERT

RIVET INOX,MANDRIN INOX,TT RONDE,OUVERT

POP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 533,34 $ par 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 133,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article POPSSD66SSBS200Z
  • N° de modèle du manufacturier POP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162200
  • PAGE DU CATALOGUE # 1707
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Spécifications techniques

  • Article Rivet
  • Taille de foret No. 11
  • Plage de serrage 0,251 po à 0,375 po
  • Hauteur de tête 0,047 po - 0,055 po
  • Matériau de mandrin Acier inoxydable
  • Diamètre de rivet 3/16 po
  • Longueur de rivet 0.550"
  • Résistance à la traction (lb) 1375
  • Type de rivet aveugle Ouvert
  • À utiliser avec Diverses
  • Diamètre de tête 0,357 po à 0,393 po
  • Taille de trou 0,192 po - 0,196 po
  • Matériau du corps de rivet Acier inoxydable
  • Style de tête de rivet Dôme
  • Résistance au cisaillement simple (lb) 1000