RING TERMINAL,1/2 IN,16-14 AWG,PK 1 close
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
RING TERMINAL,1/2 IN,16-14 AWG,PK 1

POWER FIRST

Prix Web : 51,90 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE24C924
  • N° de modèle du manufacturier 24C924
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size 1/4 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.07 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standa

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,07 po
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Joint Abouté
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Largeur de languette- serre-fils 0,46 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.