COSSE A ANNEAU VINYL #22-16 #6 close
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
COSSE A ANNEAU VINYL #22-16 #6

THOMAS & BETTS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TBS18RA6
  • N° de modèle du manufacturier 18RA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Vinyl
  • Longueur hors tout 0,97 po
  • Plage de fil 22 to 16 AWG
  • Normes UL Listed/CSA Certified
  • Joint Brazed
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Matériau de connexion Copper
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge