COSE ANO,BLE,ABOUTEE,16 14, close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COSE ANO,BLE,ABOUTEE,16 14,

POWER FIRST

Prix en liquidation:
3,40 $ / PAQUET

Votre prix :
13,59 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE5UGU0
  • N° de modèle du manufacturier 5UGU0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1377
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Nylon, Colour Code Blue, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 0.898 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/ROHS, Conn

Spécifications techniques

  • Température max. 221 Degrees F
  • Article Ring Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation En Nylon
  • Longueur hors tout 0,90 po
  • Normes UL/ROHS
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Joint Butted
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Matériau de connexion Copper
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Bleu