RING TERMINAL,#6,12-10 AWG,PK 50 close
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
RING TERMINAL,#6,12-10 AWG,PK 50

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C716
  • N° de modèle du manufacturier 24C716
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.29 lb
Comparer

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Colour Code Yellow, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #6, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 0.89 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standard

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Type d'isolation Nylon
  • Tension max. (V) 600V
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 0,89 po
  • Plage de fil 12 AWG - 10 AWG
  • Joint Butted
  • Matériau de connexion Copper
  • Normes UL/cUL E96029
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Jaune