COSSE A ANNEAU NYLON 18-14 #4 100PQ close
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
COSSE A ANNEAU NYLON 18-14 #4 100PQ

STA-KON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TBSRB14-4
  • N° de modèle du manufacturier RB14-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Température max. 221 Degrees F
  • Article Ring Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,72 po
  • Plage de fil 18 to 14 AWG
  • Normes UL Listed E9809, CSA
  • Joint Overlapped
  • Matériau de connexion Copper
  • Taille de goujon n Degrees 4
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Bleu