!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ANNEAU DE RETENUE,EXT.,DIAMÈTRE DE L'ARBRE 0.750 PO,RESSORT ACIER/PHOSPHATE/HUILE,PQ 10

ANNEAU DE RETENUE,EXT.,DIAMÈTRE DE L'ARBRE 0.750 PO,RESSORT ACIER/PHOSPHATE/HUILE,PQ 10

DYNALINE

ANNEAU DE RETENUE,EXT.,DIAMÈTRE DE L'ARBRE 0.750 PO,RESSORT ACIER/PHOSPHATE/HUILE,PQ 10 close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXT.,DIAMÈTRE DE L'ARBRE 0.750 PO,RESSORT ACIER/PHOSPHATE/HUILE,PQ 10

ANNEAU DE RETENUE,EXT.,DIAMÈTRE DE L'ARBRE 0.750 PO,RESSORT ACIER/PHOSPHATE/HUILE,PQ 10

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,70 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYL22937
  • N° de modèle du manufacturier 22937
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces anneaux de retenue externes ont un diamètre extérieur de 0,693 pouce , un diamètre d'arbre de 0,750 pouce , une largeur de rainure de 0,046 pouce et un diamètre de rainure de 0,700 pouce. Ces anneaux sont en acier à ressort avec une finition phosphatée et huilée. Ils viennent dans un paquet de 10.

Spécifications techniques

  • Article Anneau de retenu externe
  • Finition Finition phosphate et huile
  • Pour diamètre de rainure 0,704 po
  • Pour profondeur de rainure 0.023
  • Quantité par paquet 10
  • Matériau Ressort en acier
  • Pour diamètre de tige 3/4 po
  • Pour largeur de rainure 0.046
  • Diamètre de dégagement, D.E. libre 0.75"