images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
RING HANDLE LOCK PIN,2,3/16,SS
- N° article WWG5REU0
- N° de modèle du manufacturier 5REU0
- N° de classification normalisée des produits et services 27112133
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.04 lb
Spécifications techniques
- Finition Plain
- Longueur de poignée (po) 2
- Article Ball Lock Pin
- Style Ring Handle
- Type de bouton Positive Locking Pin
- Diamètre de goupille (po) 3/16
- Matériau 17-4 Stainless Steel
- Longueur de poignée 2"
- Diamètre de goupille 3/16"
Conformité et restrictions
-
Aucun