RIGID PLATE CASTER,200 LB,5 IN DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

RIGID PLATE CASTER,200 LB,5 IN DIA

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5UZ03
  • N° de modèle du manufacturier 5UZ03
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • Couleur du noyau Gray
  • Article Rigid Plate Caster
  • Capacité nominale 200 lb.
  • Hauteur hors tout 6-1/4 po
  • Matériau du cadre Steel
  • Normes NSF Listed
  • Couleur de roue Gris
  • Finition du cadre Zinc Plated
  • Duromètre 75 Shore A
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Diamètre de boulon de montage 5/16"
  • Épaisseur de plaque 0,160 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1-3/4 x 2-5/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 1-3/4 po x 3 po
  • Taille de plaque 2-3/4 x 3-3/4"
  • Diamètre de roue 5 po
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Plage de capacité nominale de la roulette Service léger
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau d'âme de roulette Polyoléfine
  • Pare-fils Non
  • Motif des trous de roulette à plaque (4) trous ovales pointés vers le centre de la plaque

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande