RIGID PLATE CASTER,155 LB,3-1/2 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

RIGID PLATE CASTER,155 LB,3-1/2 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5UZ01
  • N° de modèle du manufacturier 5UZ01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Couleur du noyau Gray
  • Article Rigid Plate Caster
  • Capacité nominale 155 lb.
  • Hauteur hors tout 4-5/8 po
  • Couleur de roue Gris
  • Normes NSF Listed
  • Finition du cadre Zinc Plated
  • Duromètre 75 Shore A
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage 5/16"
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1-3/4 po x 2-5/8 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 1-3/4 po x 3 po
  • Nb de roues 1
  • Forme de roulette Standard
  • Groupe (roulettes) Roulettes fixes
  • Roulette conçue pour plage de température Non
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Plage de capacité nominale de la roulette Service léger
  • Frein de roulette inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau d'âme de roulette Polyoléfine
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Roulements de roulette Billes
  • Pare-fils Non
  • Motif des trous de roulette à plaque (4) trous ovales en parallèle avec le long côté de la plaque
  • Épaisseur de plaque de roulette 5/32 po
  • Taille de plaque de roulette 2-3/4 po x 3-3/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier